MGJ10-18-F8PZ MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMC 39225953

※2-2-M09-1-MGJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)18オートスイッチ種類F8Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード39225953品番MGJ10-18-F8PZ
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)18リード線(m)5オートスイッチ種類F8Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする