※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
注文コード
39226934
品番
CXRS5100-20-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,870
販売価格(税別)
¥
8,064
この商品は
刃径・刃長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
5
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
116-6338
質量(g)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応