MGPA12-8Z-M9BWLS MG Series(MGPA12) SMC 39227588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA12)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)8注文コード39227588品番MGPA12-8Z-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする