曜日別特売
MGPA12-30Z-M9BWL MG Series(MGPA12) SMC 39228227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
39228227
品番
MGPA12-30Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
3
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする