曜日別特売
AS3E50-85 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe 39229594

両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(m)8.5
内容量1個注文コード39229594品番AS3E50-85
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。

用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など全長(m)8.5トラスコ品番110-9182質量(kg)2.66種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級Ⅲ等級JIS規格品使用荷重(t)1.6(最大)最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
注意
全長1m・1.5mはベルトに製造年月・長さの印字がありません(長さが足りない為タグのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: トラックからのパレットの引出し
株式会社ブレイン運輸・通信業

パレットを引き出すのに適当な長さで良かった。------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする