ミニター
電着ダイヤモンドバー#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
6
3.5
4
5
6
3
10
2
刃長(mm)
3
7
9
2
3
5
4
6
全長(mm)
43
52
53
41.5
43
45
42.5
43.5
44.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230459
品番
AD2642
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
6
刃長(mm)
3
全長(mm)
43
トラスコ品番
498-7306
形状
円錐鈍角
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
角度(°)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット