ミニター
超硬カッタースラルカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
形状
円柱(スパイラルカット)
円柱(スパイラルカット)
円錐鋭角(スパイラルカット)
全長(mm)
51
51
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39230714
品番
BC2015
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
形状
円柱(スパイラルカット)
刃径(mm)
6
全長(mm)
51
刃長(mm)
13
トラスコ品番
498-8108
材質
超硬
質量(g)
4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅