ミニター
ミニチュアホワイト砥石WA#500
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
3
2.4
3
形状
円錐先尖
円錐鋭角
円錐先尖
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231204
品番
CA1063
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
円錐先尖
外径(mm)
3
トラスコ品番
498-9228
幅(mm)
6
全長(mm)
45
軸径(Φmm)
2.34
粒度
500
色
ホワイト
質量(g)
14
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
WA