ミニター
精密コバルト砥石SA#80
商品レビューを投稿する
取扱停止中
外径(mm)
13
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231484
品番
CA3240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
粒度
80
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
13
トラスコ品番
498-9503
幅(mm)
13
全長(mm)
42.5
色
ブルー
質量(g)
62
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
SA