ミニター
グリーン砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
3
2.34
3
外径(mm)
4
5
4
2
3
6
8
10
粒度
120
120
220
形状
円柱
円柱先尖
円錐先無
円柱
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231518
品番
CA3273
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
4
トラスコ品番
498-9538
幅(mm)
13
全長(mm)
43
色
グリーン
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒
GC