CA3274 グリーン砥石 ミニター 39231527

グリーン砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)3
外径(mm)5
粒度120
形状円柱
内容量1セット(10本)注文コード39231527品番CA3274
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
粒度120軸径(Φmm)3形状円柱外径(mm)5トラスコ品番498-9546幅(mm)13全長(mm)43グリーン質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする