曜日別特売
DB1102 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター 39231579

研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)3
粒度280
形状円錐先尖
幅(mm)7
内容量1セット(10本)注文コード39231579品番DB1102
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
粒度280形状円錐先尖外径(mm)3トラスコ品番498-9881幅(mm)7軸径(Φmm)2.34全長(mm)45質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さソフト対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする