曜日別特売
DB1221 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター 39231703

研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)7
粒度120
形状円柱先丸
幅(mm)21
内容量1セット(10本)注文コード39231703品番DB1221
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
粒度120形状円柱先丸外径(mm)7トラスコ品番499-0048幅(mm)21軸径(Φmm)2.34全長(mm)50質量(g)33最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬さミディアム対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする