ミニター
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(mm)
5
3
5
12
22
7
8
10
粒度
180
120
280
1800
400
220
800
180
320
600
1000
形状
円柱先丸
円錐先尖
円柱先尖
円柱横長
逆台形
円柱先丸
円柱
円錐先丸
幅(mm)
18
7
16
2
1.2
10
21
20
15
18
8
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39231755
品番
DB1412
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
粒度
180
形状
円柱先丸
外径(mm)
5
トラスコ品番
499-0099
幅(mm)
18
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
50
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
硬さ
ハード
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
WA