曜日別特売
MGPA20-20Z-X867 MG Series(MGPA20) SMC 39231815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA20)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード39231815品番MGPA20-20Z-X867
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする