ミニター
研削用ゴム砥石砥粒:WA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
2
2
4
6
8
10
13
粒度
220
180
220
120
320
400
80
幅(mm)
5
5
13
17
20
15
トラスコ品番
499-0226
499-0226
499-0226
499-0218
499-0234
499-0242
499-0251
499-0269
499-0277
499-0285
499-0293
499-0307
499-0323
499-0331
499-0340
499-0358
499-0366
499-0374
499-0382
499-0391
499-0404
499-0412
499-0421
499-0439
499-0447
499-0455
499-0463
499-0471
499-0561
499-0579
499-0587
499-0595
499-0609
499-0617
499-0625
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39231859
品番
DB2014
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
220
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
2
トラスコ品番
499-0226
幅(mm)
5
全長(mm)
45
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒
WA