曜日別特売
DB2035 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター 39231947

研削用ゴム砥石砥粒:WA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)6
粒度320
幅(mm)17
トラスコ品番499-0323
499-0323
499-0218
499-0226
499-0234
499-0242
499-0251
499-0269
499-0277
499-0285
499-0293
499-0307
499-0331
499-0340
499-0358
499-0366
499-0374
499-0382
499-0391
499-0404
499-0412
499-0421
499-0439
499-0447
499-0455
499-0463
499-0471
499-0561
499-0579
499-0587
499-0595
499-0609
499-0617
499-0625
内容量1セット(10個)注文コード39231947品番DB2035
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
粒度320軸径(Φmm)3形状円柱外径(mm)6トラスコ品番499-0323幅(mm)17全長(mm)46.5質量(g)29最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さミディアム対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする