曜日別特売
MGPA20-20Z-M9BM MG Series(MGPA20) SMC 39232192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード39232192品番MGPA20-20Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rcリード線(m)1軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする