ミニター
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
8
2
4
6
8
10
13
粒度
400
220
320
400
600
1000
120
幅(mm)
20
5
13
17
20
トラスコ品番
499-0722
499-0722
499-0722
499-0731
499-0633
499-0641
499-0650
499-0668
499-0676
499-0684
499-0692
499-0706
499-0714
499-0749
499-0757
499-0765
499-0773
499-0781
499-0790
499-0803
499-0811
499-0820
499-0838
499-0846
499-0854
499-0862
499-0871
499-0889
499-0897
499-0901
499-0919
499-0927
499-0935
499-0943
499-0951
499-0960
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39232263
品番
DB3033
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
粒度
400
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
外径(mm)
8
トラスコ品番
499-0722
幅(mm)
20
全長(mm)
50
質量(g)
48
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
砥粒
WA