曜日別特売
DB3231 研磨用ゴム砥石軸径3.0mm ミニター 39232394

研磨用ゴム砥石軸径3.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)10
粒度220
幅(mm)20
トラスコ品番499-0854
499-0854
499-0951
499-0633
499-0641
499-0650
499-0668
499-0676
499-0684
499-0692
499-0706
499-0714
499-0722
499-0731
499-0749
499-0757
499-0765
499-0773
499-0781
499-0790
499-0803
499-0811
499-0820
499-0838
499-0846
499-0862
499-0871
499-0889
499-0897
499-0901
499-0919
499-0927
499-0935
499-0943
499-0960
内容量1セット(10本)注文コード39232394品番DB3231
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
粒度220軸径(Φmm)3形状円柱外径(mm)10トラスコ品番499-0854幅(mm)20全長(mm)50質量(g)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000硬さハード対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする