ミニター
毛ブラシ エンド軸径3.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(5本)
1セット(10本)
外径(mm)
8
3
5
7
8
毛材
豚毛(黒)ハード
豚毛(黒)ハード
馬毛
毛丈(mm)
14
8
10
14
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39232638
品番
FC1515
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
8
トラスコ品番
499-2113
全長(mm)
57
質量(g)
44
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
毛丈(mm)
14
毛材
豚毛(黒)ハード