FC1532 毛ブラシ エンド軸径2.34mm ミニター 39232656

毛ブラシ エンド軸径2.34mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10本)
外径(mm)5
毛材馬毛
毛丈(mm)8
内容量1セット(10本)注文コード39232656品番FC1532
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
軸径(Φmm)2.34外径(mm)5トラスコ品番499-2130全長(mm)46質量(g)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅毛丈(mm)8毛材馬毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする