曜日別特売
FD3033 ファイバーブラシ ミニター 39233076

ファイバーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)7
粒度1000
軸径(Φmm)6
内容量1個注文コード39233076品番FD3033
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
粒度1000軸径(Φmm)6外径(mm)7トラスコ品番499-4094幅(mm)50全長(mm)120質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする