カーAV取付けキット

(26件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットメーカーニッサン主な適合車種汎用(2DIN)構成部品パネル、コネクター一式(10/6P)、アンテナ変換コード、車速信号用コネクター(4P)、その他注文コード39233092品番NKK-N20FP
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。
車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。

メーカーニッサン主な適合車種汎用(2DIN)構成部品パネル、コネクター一式(10/6P)、アンテナ変換コード、車速信号用コネクター(4P)、その他
注意
※年式・型式により取り付けできない車種がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39232821
2025-06-15
用途: カーステレオの取り付け
製造業

古い車へのカーステレオの取り付けに使いましたが 取り付けステーとフロントパネルの使用して普通に取り付けが出来ました。

対象商品 : 39233345
2022-07-06
用途: 配線、設備工事
斉藤電信建設業・工事業

友達のボンゴにカーステを付けるために、買いました
コレないと付けれないですね

3が参考にしています
2020-08-10
用途: ナビの取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

造りはしっかりしており、決して悪くはありません。私はこのような配線作業に慣れていますので、問題ありませんが、あまり慣れていない方が作業する際にはコードに何の配線か一切記載が無いので、迷われるかもしれません。慣れない方はKENWOODなどの有名メーカー品がオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 39232444
2020-07-18
用途: 純正オーディオから社外ナビに変更(ミラアヴィ)
農・林・水産業

専用品だけあって、問題なく取り付けできました。取説も分かりやすい方かと思います。
概ね満足ですが、価格が少々高いのと、後期なので色違いなのが、ちょっと残念なところです。

対象商品 : 39232487
2020-05-01
用途: ナビの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

車種ごとの専用品なのでサイズはぴったり。
ケーブルやステイ用の金具もあって便利。
値段は高いが、満足いく内容だった。

対象商品 : 39233232
2020-02-05
用途: MH21SワゴンRの社外オーディオ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

隙間もなく綺麗に取り付けられました、社外品に交換する時は必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 39232532
2019-07-25
用途: 車のナビ取付け

今回、純正CDラジカセから、社外品のカーナビ取り付ける為に、購入しましたが、同じ色の配線に差し込むだけで、素人でも、意外と簡単にできました。

対象商品 : 39232733
2018-11-27
用途: カーオーディオの取り付けに
自動車・二輪車・自転車関連業

2DINサイズのカーオーディオをステップワゴン(RF3)に取り付けるため使用しました。外枠と変換コネクタがセットになっているので便利でした。枠もサイズが正確で隙間等なく、きれいに装着できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする