JTS-11 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234072

 

JTS-11 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234072
JTS-11 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234072
JTS-11 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234072
JTS-11 扉ひらき防止ストッパー アイリスオーヤマ 39234072

扉ひらき防止ストッパー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39234072品番JTS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。

用途地震による収納物の飛び出し防止に。材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)アイボリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
注意
※木製以外の扉、幅が15cm以下の扉には使用できません。
扉および天板の厚さが16mm以下の家具には取り付けできません。
マグネットが付いている扉には使用できません。
家具転倒防止プレートとは併用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39234081
2020-05-08
用途: 3回に1回はストッパーが作動して開かなくなる。
ネクストライズその他業種

買わない方がいいと思います。
多分中でボールベアリングのような球が落ちてストッパーがかかる構造だと思いますが、閉める振動ですぐにストッパーが作動します。

対象商品 : 39234081
2020-10-02
用途: 食器棚のストッパー
製造業

ストッパーの動作確認が確認できる時と、出来ない場合があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする