スーパータックフィット TF-LL-N
家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!
工事不要で貼るだけの簡単地震対策ができる耐震シートです。背の高い書棚やキャビネット、ロッカーなど大型・重量家具にも対応し、強力な粘着力と振動吸収力で、転倒や振動を効果的に防止します。対象物(家具や家電等)を動かすことなく、女性やご高齢の方でも簡単に設置可能。剥がした際のノリ残りが少ないので、賃貸住宅でも安心して使えます。100kgまでの重量家具をしっかり固定。工具やネジ不要、タックフィット技術で壁と家具をしっかり連結できるため、家庭やオフィスの安全対策におすすめの耐震器具です。壁面との隙間:70mm以内、目安安全重量:100kg以下
- セット内容
- 本体×2
- 材質
- 構造部:スチール、スポンジ:ウレタン、接着部:スチレン系ポリマー
- 寸法(mm)
- 120×80×100
- 形態
- ブリスターケース入り(1個梱包)
- 内容量
- 1個
注意
※対象物の材質により若干ノリが残る場合があります転倒防止用品 の新着商品
カテゴリ




















