曜日別特売
MGPA25-25BZ-XC8 MG Series(MGPA25) SMC 39235744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ストローク調整範囲(mm)(B)0~25注文コード39235744品番MGPA25-25BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする