FSA26-18 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239724

 

FSA26-18 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239724
FSA26-18 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239724
FSA26-18 メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239724

メタルケーブルグランド(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM注文コード39239724品番FSA26-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。

用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合取付部G(PF)ネジ適合電線径(Φmm)18~13ねじの呼びG3/4取付穴径(Φmm)26.9~27.4ネジ長C2(mm)12材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:18.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)26.4スパナサイズ(mm)A/F部:32/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする