曜日別特売
HD2107 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD2107 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240557
HD2107 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240557

ダイヤモンドコンパウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度1200
内容量1個注文コード39240557品番HD2107
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
粒度1200トラスコ品番499-5805ブラウン質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5ミクロン表示(μm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする