曜日別特売
HD2109 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240575

HD2109 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240575
HD2109 ダイヤモンドコンパウンド ミニター 39240575

ダイヤモンドコンパウンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度3000
内容量1個注文コード39240575品番HD2109
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
粒度3000トラスコ品番499-5821イエロー質量(g)15種類油性対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット容量(g)5ミクロン表示(μm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする