※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
5000
600
1200
2000
3000
5000
8000
14000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240584
品番
HD2110
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
粒度
5000
トラスコ品番
499-5830
色
イエロー
質量(g)
15
種類
油性
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
容量(g)
5
ミクロン表示(μm)
3