曜日別特売
MC1111 ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 39240785

ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)16
粒度400
軸径(Φmm)2.34
刃長(mm)0.15
内容量1個注文コード39240785品番MC1111
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
粒度400刃径(mm)16軸径(Φmm)2.34全長(mm)45刃長(mm)0.15トラスコ品番499-6607質量(g)9タイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする