曜日別特売
MC1119 ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 39240855

ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)19
粒度200
軸径(Φmm)2.34
刃長(mm)0.65
内容量1個注文コード39240855品番MC1119
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
粒度200刃径(mm)19軸径(Φmm)2.34全長(mm)43刃長(mm)0.65トラスコ品番499-6674質量(g)10タイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする