ミニター
ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
16
8
10
13
16
19
22
25
30
45
粒度
200
400
200
140
320
軸径(Φmm)
3
2.34
3
刃長(mm)
0.35
0.18
0.15
0.35
0.13
0.5
0.65
0.33
0.55
0.4
0.6
0.3
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39240934
品番
MC1212
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
粒度
200
刃径(mm)
16
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
0.35
トラスコ品番
499-6755
質量(g)
10
タイプ
電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット