曜日別特売
MC1222 ダイヤモンドカッティングディスク ミニター 39240995

ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)22
粒度400
軸径(Φmm)3
刃長(mm)0.18
内容量1個注文コード39240995品番MC1222
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
粒度400刃径(mm)22軸径(Φmm)3全長(mm)43.5刃長(mm)0.18トラスコ品番499-6828質量(g)13タイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする