※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
サンドペーパーディスク(アングロン用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
800
60
80
120
180
240
320
400
600
800
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39241643
品番
SA2159
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
粒度
800
外径(mm)
31
トラスコ品番
751-0683
質量(g)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
穴径(mm)
11