曜日別特売
VHK2.0 2356425 Vフック(ラッチ付) 大洋製器工業 39241677

VHK2.0 2356425 Vフック(ラッチ付) 大洋製器工業 39241677
VHK2.0 2356425 Vフック(ラッチ付) 大洋製器工業 39241677

Vフック(ラッチ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39241677品番VHK2.0 2356425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用荷重(t)2トラスコ品番332-3862材質特殊合金鋼質量(kg)1.12寸法L(mm)123寸法H(mm)186寸法D(mm)35寸法C(mm)37安全率5倍
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする