MGPA32TN-75AZ-M9PZ MG Series(MGPA32TN) SMC 39242202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA32TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9P注文コード39242202品番MGPA32TN-75AZ-M9PZ
参考基準価格(税別)¥59,840販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(TN) NPTリード線(m)5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする