※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1セット(80枚)
1セット(50枚)
1セット(30枚)
1セット(20枚)
寸法(Φmm)
120
100
120
150
175
200
230
260
300
350
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39242876
品番
NUM120
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0417
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
78
寸法(Φmm)
120
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9