NUM400 モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39242955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NUM400 モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39242955
NUM400 モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス 39242955

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20枚)
寸法(Φmm)400
内容量1セット(20枚)注文コード39242955品番NUM400
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番116-0426材質ポリエステル厚さ(mm)2質量(g)186寸法(Φmm)400耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする