曜日別特売
NUM350S モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス 39243043

 

NUM350S モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス 39243043
NUM350S モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス 39243043

モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(Φmm)350
内容量1セット(10枚)注文コード39243043品番NUM350S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
トラスコ品番116-0468材質ポリエステル厚さ(mm)2質量(g)71寸法(Φmm)350耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする