橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(Φmm)
400
100
120
150
175
200
230
260
300
350
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39243059
品番
NUM400S
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-0469
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
93
寸法(Φmm)
400
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
初期圧力損失(Pa)
9