橋本クロス
カートリッジフィルター250mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ろ過精度(μm)
5
0.5
1
3
10
25
75
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243296
品番
UW-PTP-5-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
ろ過精度(μm)
5
トラスコ品番
102-8329
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
質量(g)
250
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2