UW-PTP-75-250 カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス 39243339

 

UW-PTP-75-250 カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス 39243339
UW-PTP-75-250 カートリッジフィルター250mmタイプ 橋本クロス 39243339

カートリッジフィルター250mmタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ろ過精度(μm)75
内容量1個注文コード39243339品番UW-PTP-75-250
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ろ過精度(μm)75トラスコ品番102-8333材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250質量(g)215最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする