中興化成工業
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
100
50
100
テープ幅(mm)
100
50
100
厚さ(mm)
0.5
0.05
0.1
0.2
0.5
テープ厚さ(mm)
0.5
0.05
0.1
0.2
0.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39244093
品番
MSF100-0.5X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-100~260
トラスコ品番
114-5393
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
1.14
長さ(m)
10
特性
耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性