ASF116T FR B-04X20 フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業 39244154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
テープ幅(mm)20
ブラック
内容量1個注文コード39244154品番ASF116T FR B-04X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。

用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.04基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系トラスコ品番834-5474幅(mm)20厚さ(mm)0.04質量(g)33長さ(m)5特性電気絶縁性
注意
※切断にはカッターが必要。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244109
2024-01-31
用途: 各種ストラップリングの衣類巻き込み防止用に

キーホルダーや携帯電話落下防止ストラップについているリングの端っこが衣類の縫い糸を巻き込むことが多いので、リングの端っこをこれで巻いて養生。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする