※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
峰岸
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(35本)
1セット(35本)
1セット(100本)
1セット(30本)
1セット(20本)
1セット(10本)
1セット(25本)
下穴径(Φmm)
5
4
5
6
8
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(35本)
注文コード
39245204
品番
TU-5X25-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
呼び径(mm)
5
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
5
トラスコ品番
855-8724
質量(g)
19
適合ねじ(mm)
2.5~4
最大引張荷重(kN)
1.61
穿孔深さ(mm)
35