曜日別特売
04T51001010 高圧ホース(クイックカプラー付) スーパー工業 39245509

高圧ホース(クイックカプラー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
耐圧(MPa)20以下
トラスコ品番114-1290
内容量1巻注文コード39245509品番04T51001010
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番114-1290質量(kg)3耐圧(MPa)20以下ホース長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39245493
2022-08-20
用途: 替えのホース
運輸・通信業

同社のスーパー工業の高圧洗浄機の替えホースで使ってます。
二年程使い、強く折れてしまったところから破裂したのでふたたび購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする