YOKE
イエローポイント スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
M16
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
ボルト径
M16
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M42
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247329
品番
8-271-013
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
50
寸法F(mm)
104
寸法G(mm)
46
ボルト径
M16
トラスコ品番
115-3399
質量(kg)
0.5
穴径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
38
ねじ径
M16
基本使用荷重(t)
2.6
アイ部内径(Φmm)
50
破断荷重(kN)
46
推奨荷重
1.5kN