A141B-Ⅱ 電動チェンソー 新ダイワ 39247345

電動チェンソー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード39247345品番A141B-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。

仕様
オフロックスイッチ
二重絶縁
自動給油
電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202付属品標準工具一式オイルタンク(L)0.1バー全長(mm)350(14インチ)質量(kg)3.9種別チェーンブレーキ付チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39247345
2016-02-15
用途: 薪ストーブ用薪づくり
サービス業

最初はチェーンオイルが出ずにチェーンが伸びてしまいましたが、
オイルのキャップを途中まで締めて上から2,3度押してやると
出るようになりました。同じサイズのソーチェインのエンジンチェンソー
もあるのでそれに比べれば切れ味は劣りますが、そこそこ切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 39247345
2014-05-28
用途: 薪ストーブ用の薪作り

1台目、新ダイワの電動を20数年使用して来ましたが
いよいよ、ガタが来まして買い換えることに成りました
新ダイワの電動チェンソーは故障も無く信頼性が有りましたので
2台目も、同じメーカーにしました
初め、チェンーオイルが出なくて焦りましたが
説明書の通りのオイルのキャップを押して
オイルが出るように成り、一安心しました
他社の電動チェンソーは使用経験が無いので比較は出来ませんが
電動では、これで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする